Startseite

WEIDMULLER - WEI1220310100 IE-C5DB4WE0100MCSA70-E - 1220310100

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1220310100 IE-C5DB4WE0100MCSA70-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5E

  • Länge - 10 m

  • Kabeltyp - SF/UTP

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Kabelkonstruktion - 1x4

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118357509

Artikelnummer

WEI1220310100

Herstellernummer

1220310100

Hersteller

WEI

Kategorie:

5E

Länge:

10 m

Kabeltyp:

SF/UTP

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelkonstruktion:

1x4

Steckverbindertyp Anschluss 1:

M12

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(4)

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

IEC 61076-2-101-A1 M12-D

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Kunststoff

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Metall

Knickschutztülle:

ohne

Rasthebelschutz:

nein

Farbe der Knickschutztülle:

schwarz

Flammwidrig:

nach IEC/EN 60332-3-24

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Geeignet für Schleppketten:

nein

Pinbelegung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

NVP-Wert:

75 %

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

Linee dati omologate ferroviarie pronte per la connessione con fili di rame.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie