Startseite

WEIDMULLER - WEI1201211500 SAIL-M8GRJ45-4S15UIE - 1201211500

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1201211500 SAIL-M8GRJ45-4S15UIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5E

  • Länge - 15 m

  • Kabeltyp - sonstige

  • Mantel-Farbe - grün

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118146790

Artikelnummer

WEI1201211500

Herstellernummer

1201211500

Hersteller

WEI

Kategorie:

5E

Länge:

15 m

Kabeltyp:

sonstige

Mantel-Farbe:

grün

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(4)

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Kunststoff

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Kunststoff

Knickschutztülle:

ohne

Rasthebelschutz:

nein

Flammwidrig:

nach IEC/EN 60332-3-24

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

ja

Geeignet für Schleppketten:

ja

AWG-Querschnitt:

0.15

Pinbelegung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

Linee dati EtherCat pronte per il collegamento con fili di rame.