Startseite

WEIDMULLER - WEI1196550000 KTB FS 765020 S4E0 - 1196550000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1196550000 KTB FS 765020 S4E0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 508 mm

  • Höhe - 762 mm

  • Tiefe - 200 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248978991

Artikelnummer

WEI1196550000

Herstellernummer

1196550000

Hersteller

WEI

Breite:

508 mm

Höhe:

762 mm

Tiefe:

200 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66

Für Ex-Zone Gas:

0, 1, 2

Für Ex-Zone Staub:

20, 21, 22

Anzahl der Flanschplatten:

0

Custodia in metallo adatta all\'uso in zone a rischio di esplosione. I fori per il montaggio sono posti all\'esterno dell\'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.