WEIDMULLER - WEI1196210000 KTB FS 484815 S4E1 - 1196210000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 480 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Höhe - 480 mm
Tiefe - 150 mm
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4032248979035
Artikelnummer
WEI1196210000
Herstellernummer
1196210000
Hersteller
WEI
Breite:
480 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Höhe:
480 mm
Tiefe:
150 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
0, 1, 2
Für Ex-Zone Staub:
20, 21, 22
Anzahl der Flanschplatten:
1
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


