WEIDMULLER - WEI1195860000 KTB FS 303020 S4E1 - 1195860000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 306 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Höhe - 306 mm
Tiefe - 200 mm
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4032248978823
Artikelnummer
WEI1195860000
Herstellernummer
1195860000
Hersteller
WEI
Breite:
306 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Höhe:
306 mm
Tiefe:
200 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
0, 1, 2
Für Ex-Zone Staub:
20, 21, 22
Anzahl der Flanschplatten:
1


