WEIDMULLER - WEI1195040000 KTB MH 453815 S4E4 - 1195040000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 382 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Höhe - 458 mm
Tiefe - 150 mm
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4032248977819
Artikelnummer
WEI1195040000
Herstellernummer
1195040000
Hersteller
WEI
Breite:
382 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Höhe:
458 mm
Tiefe:
150 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
0, 1, 2
Für Ex-Zone Staub:
20, 21, 22
Anzahl der Flanschplatten:
4
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


