Startseite

WEIDMULLER - WEI1194950000 KTB MH 403020 S4E0 - 1194950000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1194950000 KTB MH 403020 S4E0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 400 mm

  • Tiefe - 200 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248977567

Artikelnummer

WEI1194950000

Herstellernummer

1194950000

Hersteller

WEI

Breite:

300 mm

Höhe:

400 mm

Tiefe:

200 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66

Für Ex-Zone Gas:

0, 1, 2

Für Ex-Zone Staub:

20, 21, 22

Anzahl der Flanschplatten:

0

Custodia in metallo adatta all'uso in zone a rischio di esplosione. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.