WEIDMULLER - WEI1194910000 KTB MH 403015 S4E1 - 1194910000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 300 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Höhe - 400 mm
Tiefe - 150 mm
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4032248977666
Artikelnummer
WEI1194910000
Herstellernummer
1194910000
Hersteller
WEI
Breite:
300 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Höhe:
400 mm
Tiefe:
150 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
0, 1, 2
Für Ex-Zone Staub:
20, 21, 22
Anzahl der Flanschplatten:
1
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


