Startseite

WEIDMULLER - WEI1194720000 KTB MH 303015 S4E2 - 1194720000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 306 mm

  • Höhe - 306 mm

  • Tiefe - 150 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248977383

Artikelnummer

WEI1194720000

Herstellernummer

1194720000

Hersteller

WEI

Breite:

306 mm

Höhe:

306 mm

Tiefe:

150 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66

Für Ex-Zone Gas:

0, 1, 2

Für Ex-Zone Staub:

20, 21, 22

Anzahl der Flanschplatten:

2

Custodia in metallo adatta all'uso in zone a rischio di esplosione. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.