WEIDMULLER - WEI1189270000 TOS 230VAC/48VDC 0.5A RC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 195.5...253 V
Art der Eingangsspannung - AC
Ausgangsspannung - 5...48 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.5 A
Packung
10 ST
EAN
4032248100088
Artikelnummer
WEI1189270000
Herstellernummer
1189270000
Hersteller
WEI
Eingangsspannung:
195.5...253 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Ausgangsspannung:
5...48 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.5 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Art des Digitalausgangs:
Transistor


