Startseite

WEIDMULLER - WEI1180290000 TOS 120VAC/48VDC 0.5A RC - 1180290000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1180290000 TOS 120VAC/48VDC 0.5A RC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 96...144 V

  • Art der Eingangsspannung - AC

  • Ausgangsspannung - 5...48 V

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.5 A

Packung

  • 10 ST

EAN

4032248100057

Artikelnummer

WEI1180290000

Herstellernummer

1180290000

Hersteller

WEI

Eingangsspannung:

96...144 V

Art der Eingangsspannung:

AC

Ausgangsspannung:

5...48 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

0.5 A

Mit LED-Anzeige:

ja

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie