WEIDMULLER - WEI1170270000 SAI-M23-KS-L-7/17 - 1170270000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Kabelaußendurchmesser - 7...17 mm
Ausführung des Gehäuses - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Art der Verriegelung - Verschraubung
Schutzart (IP), montiert - IP67
Packung
1 ST
EAN
4032248962259
Artikelnummer
WEI1170270000
Herstellernummer
1170270000
Hersteller
WEI
Für Kabelaußendurchmesser:
7...17 mm
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C
Geschirmt:
ja