WEIDMULLER - WEI1165900250 IE-C6FP8LB0250M40M40-B - 1165900250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - S/FTP
Kategorie - sonstige
Länge - 25 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(4)
Packung
1 ST
EAN
4050118043075
Artikelnummer
WEI1165900250
Herstellernummer
1165900250
Hersteller
WEI
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
sonstige
Länge:
25 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Mantel-Farbe:
blau
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
ja
Farbe der Knickschutztülle:
blau
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-3-24
Geeignet für Schleppketten:
nein
Kabelkonstruktion:
4x2
Pinbelegung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
NVP-Wert:
78 %


