Startseite

WEIDMULLER - WEI1165320000 PAP PTL/PSI 6/10

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1165320000 PAP PTL/PSI 6/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - beige

  • Stärke - 2.5 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

4032248990658

Artikelnummer

WEI1165320000

Herstellernummer

1165320000

Hersteller

WEI

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

beige

Stärke:

2.5 mm

Rastbar:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0