WEIDMULLER - WEI1160930150 SAIL-M8GM8SG-4S1.5UIE - 1160930150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1.5 m
Kabeltyp - sonstige
Mantel-Farbe - grün
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4050118119251
Artikelnummer
WEI1160930150
Herstellernummer
1160930150
Hersteller
WEI
Länge:
1.5 m
Kabeltyp:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Knickschutztülle:
ohne
Rasthebelschutz:
nein
Geeignet für Schleppketten:
ja
Pinbelegung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
nein


