WEIDMULLER - WEI1132310000 SSR 24VDC/0-24VDC 3,5A - 1132310000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 10...32 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 0...33 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 3.5 A
Packung
20 ST
EAN
4050118049398
Artikelnummer
WEI1132310000
Herstellernummer
1132310000
Hersteller
WEI
Eingangsspannung:
10...32 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
0...33 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
3.5 A
Art des Digitalausgangs:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
nein


