WEIDMULLER - WEI1132060000 IE-PS-RJ45-FH-BK-P - 1132060000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 5
Steckverbindertyp - RJ45 8(4)
Ausführung - Stecker
Geschirmt - ja
Anschlussart - Schneidklemme IDC
Packung
10 ST
EAN
4032248912162
Artikelnummer
WEI1132060000
Herstellernummer
1132060000
Hersteller
WEI
Kategorie:
5
Steckverbindertyp:
RJ45 8(4)
Ausführung:
Stecker
Geschirmt:
ja
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Geeignet für Rundkabel:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Transparent:
nein
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


