Startseite

WEIDMULLER - WEI1127540000 TOZ 24VUC 230VAC1A - 1127540000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 21.6...26.4 V

  • Art der Eingangsspannung - AC/DC

  • Ausgangsspannung - 24...240 V

  • Art der Ausgangsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 1 A

Packung

  • 10 ST

EAN

4032248909063

Artikelnummer

WEI1127540000

Herstellernummer

1127540000

Hersteller

WEI

Eingangsspannung:

21.6...26.4 V

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Ausgangsspannung:

24...240 V

Art der Ausgangsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

1 A

Mit LED-Anzeige:

ja

Art des Digitalausgangs:

sonstige

Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie