WEIDMULLER - WEI1127240000 TOS 230VAC RC 24VDC2A - 1127240000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 207...253 V
Art der Eingangsspannung - AC
Ausgangsspannung - 3...33 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 2 A
Packung
10 ST
EAN
4032248909025
Artikelnummer
WEI1127240000
Herstellernummer
1127240000
Hersteller
WEI
Eingangsspannung:
207...253 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Ausgangsspannung:
3...33 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2 A
Art des Digitalausgangs:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
ja


