Startseite

WEIDMULLER - WEI1127040000 TOZ 12VDC 48VDC0,1A - 1127040000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1127040000 TOZ 12VDC 48VDC0,1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 9.6...14.4 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Ausgangsspannung - 3...48 V

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.1 A

Packung

  • 10 ST

EAN

4032248908721

Artikelnummer

WEI1127040000

Herstellernummer

1127040000

Hersteller

WEI

Eingangsspannung:

9.6...14.4 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausgangsspannung:

3...48 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

0.1 A

Mit LED-Anzeige:

ja

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie