WEIDMULLER - WEI1127000000 TOS 120VAC RC 48VDC0,1A - 1127000000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 108...132 V
Art der Eingangsspannung - AC
Ausgangsspannung - 3...48 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.1 A
Packung
10 ST
EAN
4032248908691
Artikelnummer
WEI1127000000
Herstellernummer
1127000000
Hersteller
WEI
Eingangsspannung:
108...132 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Ausgangsspannung:
3...48 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.1 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


