Startseite

WEIDMULLER - WEI1120900000 AIMESA CF LZ - 1120900000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1120900000 AIMESA CF LZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - abisolieren und crimpen

  • Abisolierlänge einstellbar - nein

  • Breite - 12 mm

  • Höhe - 1 mm

  • Tiefe - 19 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248901753

Artikelnummer

WEI1120900000

Herstellernummer

1120900000

Hersteller

WEI

Funktion:

abisolieren und crimpen

Abisolierlänge einstellbar:

nein

Breite:

12 mm

Höhe:

1 mm

Tiefe:

19 mm

Macchine per la spellatura e la crimpatura automatiche di terminali e conduttori. Il processo di spellatura e crimpatura può essere eseguito in una singola operazione. Questo permette una lavorazione veloce ed efficiente.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie