Startseite

WEIDMULLER - WEI1113461001 RSM 4RS 24VDC LP GEM.+ - 1113461001

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1113461001 RSM 4RS 24VDC LP GEM.+

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Mit LED-Anzeige - ja

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190157302

Artikelnummer

WEI1113461001

Herstellernummer

1113461001

Hersteller

WEI

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Antrieb, Polung:

ungepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

4

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Nicht-Kupferlegierungen

Betriebsspannung AC 50 Hz:

250...250 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

250...250 V

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

75 mm

Höhe:

87 mm

Tiefe:

76 mm

Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.