WEIDMULLER - WEI1076990000 H0,5/18D W - 1076990000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.5 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 12 mm
Farbe - weiß
Isoliert - ja
Packung
500 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248834624
Artikelnummer
WEI1076990000
Herstellernummer
1076990000
Hersteller
WEI
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
12 mm
Farbe:
weiß
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
AWG-Größe:
20
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
ja
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


