WEIDMULLER - WEI1065020000 VSSC6 RS485 PA EX - 1065020000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung DC - 12...12 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 2.5 kA
Max. Dauerspannung DC - 15 V
Nennlaststrom - 300 A
Schutzpegel Ader/Ader - 2 V
Packung
1 ST
EAN
4032248830251
Artikelnummer
WEI1065020000
Herstellernummer
1065020000
Hersteller
WEI
Nennspannung DC:
12...12 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
2.5 kA
Max. Dauerspannung DC:
15 V
Nennlaststrom:
300 A
Schutzpegel Ader/Ader:
2 V
Schutzpegel Ader/Erde:
2 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
2 V
Frequenz:
113.6...113.6 MHz
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
Schraubanschlussklemme
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Baubreite:
12.4 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


