WEIDMULLER - WEI1064980000 VSSC6 RS485 - 1064980000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung DC - 12...12 V
Max. Dauerspannung DC - 15 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 2.5 kA
Nennlaststrom - 500 A
Frequenz - 113.6...113.6 MHz
Packung
10 ST
EAN
4032248830220
Artikelnummer
WEI1064980000
Herstellernummer
1064980000
Hersteller
WEI
Nennspannung DC:
12...12 V
Max. Dauerspannung DC:
15 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
2.5 kA
Nennlaststrom:
500 A
Frequenz:
113.6...113.6 MHz
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
Klemme
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Baubreite:
6.2 mm
Schutzart (IP):
IP20