WEIDMULLER - WEI1064950000 VSSC6 TRLDTAZ 24VAC/DC - 1064950000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 24...24 V
Nennspannung DC - 34...34 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 0.1 kA
Max. Dauerspannung AC - 30 V
Max. Dauerspannung DC - 42 V
Packung
10 ST
EAN
4032248830190
Artikelnummer
WEI1064950000
Herstellernummer
1064950000
Hersteller
WEI
Nennspannung AC:
24...24 V
Nennspannung DC:
34...34 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
0.1 kA
Max. Dauerspannung AC:
30 V
Max. Dauerspannung DC:
42 V
Nennlaststrom:
12 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
Schraubanschlussklemme
Ableiterüberwachung:
ja
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Baubreite:
6.2 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie