Startseite

WEIDMULLER - WEI1064700000 VSSC6 GDT 110VAC/DC20KA - 1064700000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1064700000 VSSC6 GDT 110VAC/DC20KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung AC - 110...110 V

  • Nennspannung DC - 156...156 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA

  • Max. Dauerspannung AC - 138 V

  • Max. Dauerspannung DC - 195 V

Packung

  • 5 ST

EAN

4032248829989

Artikelnummer

WEI1064700000

Herstellernummer

1064700000

Hersteller

WEI

Nennspannung AC:

110...110 V

Nennspannung DC:

156...156 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

5 kA

Max. Dauerspannung AC:

138 V

Max. Dauerspannung DC:

195 V

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

1 kA

Nennlaststrom:

12 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschluss 1:

Schraubanschlussklemme

Ableiterüberwachung:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

3

Baubreite:

6.2 mm

Schutzart (IP):

IP20

Il dispositivo è uno scaricatore di sovratensione nel settore della strumentazione e del controllo (I&C) ed è particolarmente adatto per la protezione dei circuiti di misurazione, controllo e regolazione (MCR). Il portafoglio offre un design piccolo e compatto per proteggere fino a due segnali binari o quattro segnali analogici con un dispositivo. L'applicazione viene installata su un binario di montaggio.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie