WEIDMULLER - WEI1064630000 VSSC6 MOV 240VAC/DC - 1064630000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 240...240 V
Nennspannung DC - 339...339 V
Max. Dauerspannung AC - 288 V
Max. Dauerspannung DC - 407 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 1.5 kA
Packung
5 ST
EAN
4032248829941
Artikelnummer
WEI1064630000
Herstellernummer
1064630000
Hersteller
WEI
Nennspannung AC:
240...240 V
Nennspannung DC:
339...339 V
Max. Dauerspannung AC:
288 V
Max. Dauerspannung DC:
407 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
1.5 kA
Nennlaststrom:
12 A
Schutzpegel Ader/Erde:
1022 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
1022 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
Klemme
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Baubreite:
12.4 mm
Schutzart (IP):
IP20