WEIDMULLER - WEI1064610000 VSSC6 MOV 120VAC/DC - 1064610000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 120...120 V
Nennspannung DC - 170...170 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 1.5 kA
Max. Dauerspannung AC - 150 V
Max. Dauerspannung DC - 212 V
Packung
5 ST
EAN
4032248829927
Artikelnummer
WEI1064610000
Herstellernummer
1064610000
Hersteller
WEI
Nennspannung AC:
120...120 V
Nennspannung DC:
170...170 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
1.5 kA
Max. Dauerspannung AC:
150 V
Max. Dauerspannung DC:
212 V
Nennlaststrom:
12 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
Schraubanschlussklemme
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Baubreite:
6.2 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie