WEIDMULLER - WEI1064570000 VSSC6 MOV 48VAC/DC - 1064570000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 48...48 V
Nennspannung DC - 68...68 V
Max. Dauerspannung AC - 60 V
Max. Dauerspannung DC - 85 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 1 kA
Packung
8 ST
EAN
4032248829880
Artikelnummer
WEI1064570000
Herstellernummer
1064570000
Hersteller
WEI
Nennspannung AC:
48...48 V
Nennspannung DC:
68...68 V
Max. Dauerspannung AC:
60 V
Max. Dauerspannung DC:
85 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
1 kA
Nennlaststrom:
12 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
Klemme
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Baubreite:
7.2 mm
Schutzart (IP):
IP20