WEIDMULLER - WEI1064040000 VSSC4 GDT55VUC 20KA EX - 1064040000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 55...55 V
Nennspannung DC - 80...80 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Max. Dauerspannung AC - 55 V
Max. Dauerspannung DC - 38 V
Packung
5 ST
EAN
4032248829453
Artikelnummer
WEI1064040000
Herstellernummer
1064040000
Hersteller
WEI
Nennspannung AC:
55...55 V
Nennspannung DC:
80...80 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Max. Dauerspannung AC:
55 V
Max. Dauerspannung DC:
38 V
Nennlaststrom:
300 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
Klemme
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Baubreite:
12.4 mm
Schutzart (IP):
IP20