WEIDMULLER - WEI1064010000 VSSC4 MOV 150VAC/DC - 1064010000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 150...150 V
Nennspannung DC - 212...212 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 3.7 kA
Max. Dauerspannung AC - 188 V
Max. Dauerspannung DC - 266 V
Packung
5 ST
EAN
4032248829422
Artikelnummer
WEI1064010000
Herstellernummer
1064010000
Hersteller
WEI
Nennspannung AC:
150...150 V
Nennspannung DC:
212...212 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
3.7 kA
Max. Dauerspannung AC:
188 V
Max. Dauerspannung DC:
266 V
Nennlaststrom:
20 A
Schutzpegel Ader/Ader:
700 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
Schraubanschlussklemme
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Baubreite:
6.2 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie