WEIDMULLER - WEI1063990000 VSSC4 MOV 120VAC/DC - 1063990000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 120...120 V
Nennspannung DC - 170...170 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 3.7 kA
Max. Dauerspannung AC - 150 V
Max. Dauerspannung DC - 212 V
Packung
5 ST
EAN
4032248829415
Artikelnummer
WEI1063990000
Herstellernummer
1063990000
Hersteller
WEI
Nennspannung AC:
120...120 V
Nennspannung DC:
170...170 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
3.7 kA
Max. Dauerspannung AC:
150 V
Max. Dauerspannung DC:
212 V
Nennlaststrom:
20 A
Schutzpegel Ader/Ader:
600 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
Schraubanschlussklemme
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Baubreite:
6.2 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie