WEIDMULLER - WEI1063950000 VSSC4 MOV 12VDC - 1063950000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung DC - 12...12 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 0.5 kA
Max. Dauerspannung DC - 15 V
Nennlaststrom - 20 A
Schutzpegel Ader/Ader - 100 V
Packung
10 ST
EAN
4032248829378
Artikelnummer
WEI1063950000
Herstellernummer
1063950000
Hersteller
WEI
Nennspannung DC:
12...12 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
0.5 kA
Max. Dauerspannung DC:
15 V
Nennlaststrom:
20 A
Schutzpegel Ader/Ader:
100 V
Schutzpegel Ader/Erde:
100 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
100 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
100 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
Schraubanschlussklemme
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Baubreite:
6.2 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie