WEIDMULLER - WEI1063890000 VSSC4 SL FG24VAC/DC0.5A - 1063890000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 24...24 V
Nennspannung DC - 34...34 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 2.5 kA
Max. Dauerspannung AC - 30 V
Max. Dauerspannung DC - 42 V
Packung
10 ST
EAN
4032248829323
Artikelnummer
WEI1063890000
Herstellernummer
1063890000
Hersteller
WEI
Nennspannung AC:
24...24 V
Nennspannung DC:
34...34 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
2.5 kA
Max. Dauerspannung AC:
30 V
Max. Dauerspannung DC:
42 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
0.5 kA
Nennlaststrom:
500 A
Schutzpegel Ader/Ader:
100 V
Schutzpegel Ader/Erde:
100 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
100 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
150 V
Frequenz:
3.4...3.4 MHz
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
Schraubanschlussklemme
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Baubreite:
8 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie