Startseite

WEIDMULLER - WEI1063840000 VSSC4 SL 24VAC/DC 0.5A - 1063840000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1063840000 VSSC4 SL 24VAC/DC 0.5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung AC - 24...24 V

  • Nennspannung DC - 34...34 V

  • Max. Dauerspannung AC - 30 V

  • Max. Dauerspannung DC - 42 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 2.5 kA

Packung

  • 10 ST

EAN

4032248829286

Artikelnummer

WEI1063840000

Herstellernummer

1063840000

Hersteller

WEI

Nennspannung AC:

24...24 V

Nennspannung DC:

34...34 V

Max. Dauerspannung AC:

30 V

Max. Dauerspannung DC:

42 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

2.5 kA

Nennlaststrom:

500 A

Schutzpegel Ader/Ader:

107 V

Schutzpegel Ader/Erde:

0 V

Schutzpegel Signalground/Protectiveground:

0 V

Frequenz:

3.4...3.4 MHz

Grenzfrequenz:

3.4 MHz

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschluss 1:

Klemme

Ableiterüberwachung:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Baubreite:

6.2 mm

Schutzart (IP):

IP20

Scaricatore di sovratensione per rete dati tipo/modello Weidmuller 1063840000 - VSSC4 SL 24VAC DC 0.5A