Startseite

WEIDMULLER - WEI1063810000 VSSC4 CL FG 24VAC/DC EX - 1063810000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung AC - 24...24 V

  • Nennspannung DC - 34...34 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 2.5 kA

  • Max. Dauerspannung AC - 30 V

  • Max. Dauerspannung DC - 34 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248829255

Artikelnummer

WEI1063810000

Herstellernummer

1063810000

Hersteller

WEI

Nennspannung AC:

24...24 V

Nennspannung DC:

34...34 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

2.5 kA

Max. Dauerspannung AC:

30 V

Max. Dauerspannung DC:

34 V

Nennlaststrom:

300 A

Schutzpegel Ader/Ader:

2000 V

Frequenz:

3.4...3.4 MHz

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschluss 1:

Schraubanschlussklemme

Ableiterüberwachung:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Baubreite:

12.4 mm

Schutzart (IP):

IP20

Il dispositivo è uno scaricatore di sovracorrente nel settore della strumentazione e del controllo (I&C) ed è particolarmente adatto per proteggere i circuiti di misurazione, controllo e regolazione (MCR) nelle applicazioni in aree pericolose (area Ex). È omologato per essere utilizzato in questa applicazione. Il portafoglio offre un design piccolo e compatto per proteggere fino a due segnali binari o quattro segnali analogici con un dispositivo. L'applicazione viene installata su un binario di montaggio.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie