WEIDMULLER - WEI1063740000 VSSC4 CL 48VAC/DC 0.5A - 1063740000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 48...48 V
Nennspannung DC - 68...68 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 2.5 kA
Max. Dauerspannung AC - 60 V
Max. Dauerspannung DC - 85 V
Packung
10 ST
EAN
4032248829095
Artikelnummer
WEI1063740000
Herstellernummer
1063740000
Hersteller
WEI
Nennspannung AC:
48...48 V
Nennspannung DC:
68...68 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
2.5 kA
Max. Dauerspannung AC:
60 V
Max. Dauerspannung DC:
85 V
Nennlaststrom:
500 A
Frequenz:
5...5 MHz
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
Schraubanschlussklemme
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Baubreite:
6.2 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


