Startseite

WEIDMULLER - WEI1063720000 VSSC4 CL 12VDC 0.5A - 1063720000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1063720000 VSSC4 CL 12VDC 0.5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung DC - 12...12 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 2.5 kA

  • Max. Dauerspannung DC - 15 V

  • Nennlaststrom - 500 A

  • Schutzpegel Ader/Ader - 1000 V

Packung

  • 10 ST

EAN

4032248829071

Artikelnummer

WEI1063720000

Herstellernummer

1063720000

Hersteller

WEI

Nennspannung DC:

12...12 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

2.5 kA

Max. Dauerspannung DC:

15 V

Nennlaststrom:

500 A

Schutzpegel Ader/Ader:

1000 V

Schutzpegel Ader/Erde:

1000 V

Schutzpegel Ader/Signalground:

1000 V

Schutzpegel Signalground/Protectiveground:

1000 V

Frequenz:

750...750 MHz

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschluss 1:

Schraubanschlussklemme

Ableiterüberwachung:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Baubreite:

6.2 mm

Schutzart (IP):

IP20

Il dispositivo è uno scaricatore di sovratensione nel settore della strumentazione e del controllo (I&C) ed è particolarmente adatto per la protezione dei circuiti di misurazione, controllo e regolazione (MCR). Il portafoglio offre un design piccolo e compatto per proteggere fino a due segnali binari o quattro segnali analogici con un dispositivo. L'applicazione viene installata su un binario di montaggio.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie