WEIDMULLER - WEI1059900015 IE-C5DB4RE0015MCAXXX-X - 1059900015
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 5E
Länge - 1.5 m
Kabeltyp - SF/UTP
Mantel-Farbe - schwarz
Kabelkonstruktion - 1x4
Packung
1 ST
EAN
4032248808618
Artikelnummer
WEI1059900015
Herstellernummer
1059900015
Hersteller
WEI
Kategorie:
5E
Länge:
1.5 m
Kabeltyp:
SF/UTP
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelkonstruktion:
1x4
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
ohne
Knickschutztülle:
ohne
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-3-24
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Geeignet für Schleppketten:
nein
Pinbelegung:
1:1
Schutzart (IP):
IP67
NVP-Wert:
66 %
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
nein
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


