Startseite

WEIDMULLER - WEI1044470150 IE-C5DD4UG0150MCSA70-E - 1044470150

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1044470150 IE-C5DD4UG0150MCSA70-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5

  • Länge - 15 m

  • Kabeltyp - SF/UTP

  • Mantel-Farbe - grün

  • Kabelkonstruktion - 1x4

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248776603

Artikelnummer

WEI1044470150

Herstellernummer

1044470150

Hersteller

WEI

Kategorie:

5

Länge:

15 m

Kabeltyp:

SF/UTP

Mantel-Farbe:

grün

Kabelkonstruktion:

1x4

Steckverbindertyp Anschluss 1:

M12

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(4)

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Knickschutztülle:

ohne

Farbe der Knickschutztülle:

schwarz

Flammwidrig:

nach IEC/EN 60332-3-24

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

ja

Pinbelegung:

sonstige

NVP-Wert:

66 %

Linea dati pronta da collegare con fili in rame.