WEIDMULLER - WEI1010850120 IE-C5DB4RE0120MCSMCS-E - 1010850120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 5
Länge - 12 m
Kabeltyp - SF/UTP
Mantel-Farbe - schwarz
Kabelkonstruktion - 2x2
Packung
1 ST
EAN
4050118044584
Artikelnummer
WEI1010850120
Herstellernummer
1010850120
Hersteller
WEI
Kategorie:
5
Länge:
12 m
Kabeltyp:
SF/UTP
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelkonstruktion:
2x2
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
M12
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Knickschutztülle:
ohne
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-3-24
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Pinbelegung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
NVP-Wert:
66 %
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
nein
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


