WEIDMULLER - WEI1002760000 KLIPPON STB 6 SS - 1002760000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 400 mm
Höhe - 250 mm
Tiefe - 130 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4032248695690
Artikelnummer
WEI1002760000
Herstellernummer
1002760000
Hersteller
WEI
Breite:
400 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
130 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
0, 1, 2
Für Ex-Zone Staub:
20, 21, 22
Anzahl der Flanschplatten:
0