WEIDMULLER - WEI1002750000 KLIPPON STB 1.1 SS - 1002750000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 120 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Höhe - 150 mm
Tiefe - 80 mm
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4032248695683
Artikelnummer
WEI1002750000
Herstellernummer
1002750000
Hersteller
WEI
Breite:
120 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Höhe:
150 mm
Tiefe:
80 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
0, 1, 2
Für Ex-Zone Staub:
20, 21, 22
Anzahl der Flanschplatten:
0
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


