WEIDMULLER - WEI1002740000 KLIPPON STB 2 SS - 1002740000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 150 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Höhe - 150 mm
Tiefe - 90 mm
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4032248695676
Artikelnummer
WEI1002740000
Herstellernummer
1002740000
Hersteller
WEI
Breite:
150 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Höhe:
150 mm
Tiefe:
90 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
0, 1, 2
Für Ex-Zone Staub:
20, 21, 22
Anzahl der Flanschplatten:
0


