WEIDMULLER - WEI1002720000 KLIPPON STB 3 SS - 1002720000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 190 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Höhe - 190 mm
Tiefe - 100 mm
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4032248695652
Artikelnummer
WEI1002720000
Herstellernummer
1002720000
Hersteller
WEI
Breite:
190 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Höhe:
190 mm
Tiefe:
100 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
0, 1, 2
Für Ex-Zone Staub:
20, 21, 22
Anzahl der Flanschplatten:
0


