WEIDMULLER - WEI1002700000 KLIPPON STB 5 SS - 1002700000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 380 mm
Höhe - 160 mm
Tiefe - 120 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4032248695638
Artikelnummer
WEI1002700000
Herstellernummer
1002700000
Hersteller
WEI
Breite:
380 mm
Höhe:
160 mm
Tiefe:
120 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
0, 1, 2
Für Ex-Zone Staub:
20, 21, 22
Anzahl der Flanschplatten:
0