WEIDMULLER - WEI0935140000 SP M6 30 S2 - 0935140000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 10 mm
Höhe - 11.2 mm
Tiefe - 30 mm
Packung
4 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248699117
Artikelnummer
WEI0935140000
Herstellernummer
0935140000
Hersteller
WEI
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
10 mm
Höhe:
11.2 mm
Tiefe:
30 mm
Distanziale per il fissaggio di piastre di montaggio nella custodia. Il distanziale è avvitato in posizione per il fissaggio.
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


