Startseite

WEIDMULLER - WEI0930511222 KSG M25 BS O NI 2 G25 - 0930511222

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0930511222 KSG M25 BS O NI 2 G25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - sonstige

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Gewindelänge - 16 mm

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4032248918119

Artikelnummer

WEI0930511222

Herstellernummer

0930511222

Hersteller

WEI

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

16 mm

Schlüsselweite:

38 mm

Sechskant Eckmaß:

43.88 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

13.5...20 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Schlagfest:

ja

Farbe:

Silber

RAL-Nummer:

7001

Biegeschutz:

ja

Mit Gegenmutter:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Teilbare Verschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-60...180 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Für bewehrte Kabel:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Geschirmt:

nein

Pressacavo adatto all'uso in zone a rischio di esplosione (Ex e ed Ex d). Il pressacavo può essere utilizzato con cavi armati e non armati.